Bombillas halógenas para vehículos Osram

Ref.: 0720118090
Ver todas las versiones

BOMBILLA-OSRAM-H9-(PGJ19-5)-12V-65W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA-OSRAM-H9-(PGJ19-5)-12V-65W
Bombillas halógenas para vehículos Osram
Bombilla halógena para vehículos Osram en embalaje original

Calidad OEM fiable


Caja original de Osram

Nivel de potencia

65 W
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

64213
Más Información

Designación del enchufe

PGJ19-5
Más Información

Descripción de tipo

H9
Más Información

Tensión nominal

12 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.000 g
Más Información

Catálogo General

0720118090

Ficha Técnica

32406784.pdf
Scroll to top