Bombilla con base de cristal para vehículos Osram

Ref.: 0720163220
Ver todas las versiones

BOMBILLA-OSRAM-GLSSKT-W3X16Q-12V-21/5W

Descripción

BOMBILLA-OSRAM-GLSSKT-W3X16Q-12V-21/5W
Bombilla con base de cristal para vehículos Osram
Bombilla de cristal Osram en embalaje original

Calidad OEM fiable


Caja original de Osram

Nivel de potencia

21.5 W
Más Información

Potencia de la segunda bobina en espiral

5 W
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

7515
Más Información

Designación del enchufe

W3x16q
Más Información

Descripción de tipo

W21/5W
Más Información

Tensión nominal

12 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.800 g
Más Información
Scroll to top