Bombilla halógena

Ref.: 07201104
Ver todas las versiones

BOMBILLA WURTH HB 4 12V 51W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA WURTH HB 4 12V 51W
Bombilla halógena
Calidad OEM de confianza para aplicaciones estándar
  • Resistente bombilla halógena de altas prestaciones para aplicaciones estándar
  • Se puede utilizar como pieza de equipamiento original de serie y como recambio original

Vida útil Tc

2590 h
Más Información

Nivel de potencia

51 W
Más Información

Vida útil B3

1200 h
Más Información

Aprobación

E1
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 9006
Más Información

Designación del enchufe

P22d
Más Información

Temperatura de color

3200 K
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.300 g
Más Información

Catálogo General

07201104

Ficha Técnica

32406784.pdf
Scroll to top