Bombilla halógena

Ref.: 07201103
Ver todas las versiones

BOMBILLA-WURTH-HB3-12V-60W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA-WURTH-HB3-12V-60W
Bombilla halógena
Calidad OEM de confianza para aplicaciones estándar
  • Resistente bombilla halógena de altas prestaciones para aplicaciones estándar
  • Se puede utilizar como pieza de equipamiento original de serie y como recambio original

Vida útil Tc

550 h
Más Información

Nivel de potencia

60 W
Más Información

Vida útil B3

280 h
Más Información

Aprobación

E1
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 9005
Más Información

Designación del enchufe

P20d
Más Información

Temperatura de color

3200 K
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392130000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.500 g
Más Información

Catálogo General

07201103

Ficha Técnica

32406784.pdf
Scroll to top