Bombilla halógena Ultralight +130 %

Ref.: 0720110191
Ver todas las versiones

BOMBILLA H4 ULTRALIGHT130 12V 6055W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA H4 ULTRALIGHT130 12V 6055W
Bombilla halógena Ultralight +130 %
Bombilla halógena de alta calidad con hasta un +130 % más de luminancia en un atractivo paquete doble

Para conductores activos y preocupados por la seguridad

Luz blanca muy brillante, similar a la luz diurna

  • Gracias a su filamento ultrafino y el gas xenón al 100 %
  • Hasta +130 % más de luz

Mayor seguridad al volante

  • Visibilidad mejorada gracias a la luz más blanca y potente
  • Las marcas viales se reflejan de forma más clara
  • Permite reaccionar más rápidamente ante obstáculos, peligros y señales

Conducción relajada, sin fatiga

  • La luz blanca alivia la vista

Embalaje con un atractivo diseño para aumentar las ventas en el punto de venta


Turismos, vehículos de transporte y resto de vehículos con un sistema de 12 V y una tecnología de bombilla halógena

Nivel de potencia

60 W
Más Información

Aprobación

E1
Más Información

Potencia de la segunda bobina en espiral

55 W
Más Información

Designación del enchufe

P43t
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.000 g
Más Información

Potencia/potencia de la segunda bobina en espiral

60 / 55 W
Más Información

Catálogo General

0720110191

Ficha Técnica

32406783.pdf
Scroll to top