Bombilla halógena

Ref.: 0720118011
Ver todas las versiones

BOMBILLA-WURTH H11 12V 55W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA-WURTH H11 12V 55W
Bombilla halógena
Calidad OEM de confianza para aplicaciones estándar
  • Resistente bombilla halógena de altas prestaciones para aplicaciones estándar
  • Se puede utilizar como pieza de equipamiento original de serie y como recambio original

Vida útil Tc

580
Más Información

Nivel de potencia

55 W
Más Información

Vida útil B3

350 h
Más Información

Aprobación

E1
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 64211
Más Información

Designación del enchufe

PGJ19-2
Más Información

Temperatura de color

3200 K
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.100 g
Más Información

Catálogo General

0720118011

Ficha Técnica

32406784.pdf
Scroll to top