Soporte de taladro, grande

Ref.: 0715930228
Ver todas las versiones

BOLSA PORTA TALADRO GRANDE 170X110X290MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOLSA PORTA TALADRO GRANDE 170X110X290MM
Soporte de taladro, grande
Soporte con bandas elásticas para sujetar brocas, puntas y adaptador de puntas.
  • Producto apto para zurdos y diestros
  • Correa de seguridad con botón a presión
  • Bolsillo exterior de cuero para destornilladores, cuchillos y alicates
  • Bandas de goma para sujetar 5 puntas y brocas
  • Banda de goma para adaptador de puntas, así como una en el exterior para bolígrafos y destornilladores pequeños
  • De poliéster de alta calidad (1680 denier de grosor) y acabado de cuero aterciopelado en las superficies de contacto

Las herramientas que se muestran no están incluidas.

Material

Poliéster/cuero
Más Información

Capacidad de carga máx.

4 kg
Más Información

Longitud

170 mm
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Peso

190 g
Más Información

Para correa con anchura

70 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

169.000 g
Más Información

Altura

290 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

170 x 110 x 290 mm
Más Información

Catálogo General

0715930228

Ficha Técnica

32410846.pdf
Scroll to top