Soporte para martillo

Ref.: 0715930230
Ver todas las versiones

BOLSA PORTA MARTILLO 110 X 70 X 160 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOLSA PORTA MARTILLO 110 X 70 X 160 MM
Soporte para martillo
Con gancho para cinturón y una hebilla móvil resistente de acero inoxidable
Con gancho para cinturón y una hebilla móvil resistente de acero inoxidable
  • Correa elástica en el exterior para bolígrafos y pequeños destornilladores
  • Gancho para cinturón y soporte para martillo fabricados en poliéster de alta calidad (1680 denier)

Las herramientas mostradas no se incluyen con el producto.

Material

Poliéster
Más Información

Capacidad de carga máx.

3 kg
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Peso

110 g
Más Información

Para correa con anchura

70 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

42029298900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

92.000 g
Más Información

Altura

160 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

110 x 70 x 160 mm
Más Información

Catálogo General

0715930230

Ficha Técnica

32410848.pdf
Scroll to top