Adhesivo de lunas/parabrisas de vehículos de mercancías

Ref.: 0890023760
Ver todas las versiones

BOLSA PEGAMENTO LUNAS XL 600 ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Bolsa para:

Pegamento 1 componente con módulo elástico normal para la sustitución de cristales laminados en autobuses, vehículos industriales y en general para lunas de grandes dimensiones

Materiales para pegar

Aluminio (metal);Cerámica (materiales de vidrio y cerámica);Metales pintados (metal);Vidrio (vidrio y materiales cerámicos)
Más Información

Resistencia ultravioleta

Protección frente a radiación UV
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

30 min
Más Información

Elongación de ruptura

300 %
Más Información

Condiciones de tiempo de apertura

a 23 °C y una humedad del 50 %
Más Información

Condiciones de dureza Shore

de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Base química

Poliuretano
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

600 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Contenedor

Bolsa
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión elástica;Relleno de juntas/huecos;Resistencia a la radiación UV
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C, DIN 53217
Más Información

Resistencia a la tracción

8 MPa
Más Información

Tiempo de apertura mínimo

20 min
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tiempo de curado

7 d
Más Información

Tiempo de liberación (con airbag)

2 h
Más Información

Peso del contenido

720 g
Más Información

Condiciones de elongación de ruptura

de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Velocidad de curado completo

3 mm/d
Más Información

Dureza Shore A

65 +/- 5
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Condiciones de tiempo de curado

dependiendo del espesor de la capa
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Resistencia a la cizalladura y a la tracción

5 MPa
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Tiempo de apertura máximo

30 min
Más Información

Densidad

1.2 kg/m³
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Fuerza de presión

550 N
Más Información

Tipo de endurecimiento

Humedad atmosférica
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de liberación (con doble airbag)

2 h
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humedad
Más Información

Peso del producto (por artículo)

778.575 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia contra

Intemperie (muy bueno))
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0890023760

Ficha Técnica

32405715.pdf

Hoja de datos de seguridad

04001456.PDF