Profundidad |
300 mm |
Material |
PES |
Capacidad de carga máx. |
20 kg |
Longitud |
450 mm |
Anchura |
315 mm |
Color |
Gris;Negro |
Número de compartimentos |
3 Uds |
Número de compartimentos internos |
3 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
2900.000 g |
Altura |
340 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0715930251 |