Bolsa de instalación sin piezas metálicas

Ref.: 0715930227
Ver todas las versiones

BOLSA INSTALADORES SIN PARTES METÁLICAS

Descripción

BOLSA INSTALADORES SIN PARTES METÁLICAS
Bolsa de instalación sin piezas metálicas
Práctica bolsa sin piezas metálicas especialmente indicada para instalaciones eléctricas.
  • Varias bandas de goma en el interior y el exterior para herramientas
  • Bolsillos de entretela de poliéster para herramientas en el exterior
  • Correa para el hombro ajustable y extraíble con almohadilla para la máxima comodidad
  • Sin piezas metálicas, pero con costuras doblemente reforzadas
  • Agradable asa de transporte de goma
  • Fabricada en poliéster de alta calidad (1680 denier)

Las herramientas que se muestran no están incluidas.

Material

Poliéster
Más Información

Capacidad de carga máx.

10 kg
Más Información

Longitud

220 mm
Más Información

Anchura

220 mm
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Peso

1.1 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

42029180900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1052.000 g
Más Información

Altura

420 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

220 x 220 x 420 mm
Más Información
Scroll to top