Bolsas de basura

Ref.: 0899801013
Ver todas las versiones

BOLSA-BASURA-30L-55X60CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOLSA-BASURA-30L-55X60CM
Bolsas de basura
Recicladas y resistentes
  • Bolsas de basura fabricadas con un 100 % de material reciclado posconsumo que cumple los más altos estándares de calidad del mercado
  • Producto impermeable, multicapa y extrarresistente

Número de cortes

20 Uds
Más Información

Material

LDPE
Más Información

Longitud

60 cm
Más Información

Contenido

30 l
Más Información

Anchura

55 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Espesor de material

22.5 µm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.960 g
Más Información

Catálogo General

0899801013

Ficha Técnica

32410044.pdf

Ficha Técnica

32410046.pdf

Ficha Técnica

32410048.pdf
Scroll to top