Número de cortes |
10 Uds |
Material |
LDPE |
Longitud |
105 cm |
Contenido |
120 l |
Anchura |
85 cm |
Color |
Negro |
Espesor de material |
32.5 µm |
Peso del producto (por artículo) |
54.530 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0899801016 |
Ficha Técnica |
32410044.pdf |
Ficha Técnica |
32410046.pdf |
Ficha Técnica |
32410048.pdf |
Ficha Técnica |
526003453.pdf |