Bolsas de basura

Ref.: 0899801018
Ver todas las versiones

BOLSA-BASURA-120L-EXTRA-FUERTE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOLSA-BASURA-120L-EXTRA-FUERTE
Bolsas de basura
Recicladas y resistentes
  • Bolsas de basura fabricadas con un 100 % de material reciclado posconsumo que cumple los más altos estándares de calidad del mercado
  • Producto impermeable, multicapa y extrarresistente

Número de cortes

10 Uds
Más Información

Material

LDPE
Más Información

Longitud

105 cm
Más Información

Contenido

120 l
Más Información

Anchura

85 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Espesor de material

50 µm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

83.900 g
Más Información

Catálogo General

0899801018

Ficha Técnica

32410044.pdf

Ficha Técnica

32410046.pdf

Ficha Técnica

32410048.pdf
Scroll to top