Bolsas de basura

Ref.: 0899801019
Ver todas las versiones

BOLSA-BASURA-120L-AUTOCIERRE-STANDART

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOLSA-BASURA-120L-AUTOCIERRE-STANDART
Bolsas de basura
Recicladas y resistentes
  • Bolsas de basura fabricadas con un 100 % de material reciclado posconsumo que cumple los más altos estándares de calidad del mercado
  • Producto impermeable, multicapa y extrarresistente

Número de cortes

10 Uds
Más Información

Material

LDPE
Más Información

Longitud

105 cm
Más Información

Contenido

120 l
Más Información

Diseño

Con correa de transporte
Más Información

Anchura

85 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Espesor de material

32.5 µm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.730 g
Más Información

Catálogo General

0899801019

Ficha Técnica

32410044.pdf

Ficha Técnica

32410046.pdf

Ficha Técnica

32410048.pdf
Scroll to top