Bolsas de basura

Ref.: 0899801012
Ver todas las versiones

BOLSA-BASURA-10L-BLANCA-45X47CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Fabricadas en polietileno HDPE (polietileno de alta densidad)
- Soldaduras selladas antigoteo.
- Alto brillo.
- Ideales para uso en habitaciones, oficinas y baños.

Número de cortes

20 Uds
Más Información

Material

LDPE
Más Información

Longitud

47 cm
Más Información

Contenido

10 l
Más Información

Anchura

45 cm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Espesor de material

12 µm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.870 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0899801012

Ficha Técnica

32410044.pdf

Ficha Técnica

32410046.pdf

Ficha Técnica

32410048.pdf

Ficha Técnica

526003453.pdf