Bola de rodamiento

Ref.: 4952600079
Ver todas las versiones

BOLA-RODAMIENTO-ST-(A2K)-D24

Descripción

BOLA-RODAMIENTO-ST-(A2K)-D24
Bola de rodamiento
Rodamiento de bola de desgaste y fricción reducidos para un movimiento versátil en dos dimensiones, como por ejemplo, puntos o cerraduras

Para rieles de rodillos de aluminio

También se puede usar en elementos de superfície

por ejemplo, tableros de mesa

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

31 mm
Más Información

Material de la carcasa

Acero
Más Información

Peso

63 g
Más Información

Diámetro de broca

24 mm
Más Información

Diámetro

24 mm
Más Información

Capacidad de carga

60 kg
Más Información

Tipo de perfil

BI
Más Información

Superficie de la bola

Natural
Más Información

Material de la bola

Acero inoxidable
Más Información

Superficie de la carcasa

Cincado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

64.000 g
Más Información

Diámetro de bola

16 mm
Más Información

Altura

21 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top