Se puede utilizar para cubo de basura |
240 l |
Material |
LDPE |
Longitud |
1350 mm |
Contenido |
240 l |
Diseño |
Extrarresistente |
Anchura |
800 mm |
Color |
Transparente |
Código del sistema armonizado |
392321000000 |
Espesor de material |
80 µm |
Peso del producto (por artículo) |
239.100 g |
Anchura del refuerzo lateral |
400 mm |
Longitud x anchura x anchura del lateral reforzado |
1350 x 800 x 400 mm |
Catálogo General |
0899800572 |