Material |
Coco |
Longitud |
590 mm |
Anchura |
390 mm |
Color |
Natural |
Grosor |
24 mm |
Código del sistema armonizado |
57022000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1910.000 g |
Longitud x anchura x espesor |
590 x 390 x 24 mm |
Catálogo General |
0993000138 |