Las alfombras antifatiga ayudan a mejorar la ergonomía en las estaciones de trabajo de pie. Las propiedades de las alfombras ayudan a proteger la espalda y las articulaciones.
La alfombrilla está formada por una parte inferior de PVC espumado y una sección superior de vinilo con superficie de chapa estriada
Material |
PVC |
Longitud |
150 cm |
Resistencia a temperatura mínima |
0 °C |
Diseño |
Sección |
Ergonomía (sistema de puntos) |
5 de 5 puntos |
Anchura |
90 cm |
Color |
Negro |
Resistencia al desgaste (sistema de puntos) |
5 de 5 puntos |
Grosor |
14 mm |
Código del sistema armonizado |
392690970900 |
Peso del producto (por artículo) |
8860.000 g |
Resistencia al deslizamiento (sistema de puntos) |
3 de 5 puntos |
Resistencia a temperatura máxima |
60 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
0 hasta 60 °C |
Longitud x anchura x espesor |
1500 x 900 x 14 mm |
Catálogo General |
0957590131 |