Las alfombras antifatiga ayudan a mejorar la ergonomía en las estaciones de trabajo de pie. Las propiedades de las alfombras ayudan a proteger la espalda y las articulaciones.
La resistencia a productos químicos debe comprobarse en cada caso.
Material |
RBR |
Longitud |
120 cm |
Resistencia a temperatura mínima |
-20 °C |
Diseño |
Sección |
Ergonomía (sistema de puntos) |
3 de 5 puntos |
Anchura |
80 cm |
Color |
Negro |
Resistencia al desgaste (sistema de puntos) |
4 puntos de 5 |
Grosor |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
401699970900 |
Peso del producto (por artículo) |
5400.000 g |
Resistencia al deslizamiento (sistema de puntos) |
4 de 5 puntos |
Resistencia a temperatura máxima |
130 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-20 hasta 130 °C |
Longitud x anchura x espesor |
1200 x 800 x 10 mm |
Catálogo General |
0957590215 |