BOBINA-FILM-TRANSPARENTE-LILA-45CMX250M Bobinas Film transparente lila
Film transparente industrial de PVC.
Altamente resistente a la tracción y rotura.
Mantiene largo tiempo su flexibilidad, permitiendo reutilizarlo más de una vez.
Alta adaptación a todo tipo de envases: platos, bandejas, vasos, gastronorms, etc.
Válido para utilizarlo en microondas, neveras o frigoríficos.
Orientado para tapar envases de todo tipo y poderlos introducir al microondas para calentar todo tipo de alimentos.
Haciendo uso del film conseguimos conservar los alimentos sin que pierdan sus propiedades, en neveras, cámaras frigoríficas, o incluso en exteriores.
Ideal para todos los establecimientos que necesiten cerrar sus envases cuando, por ejemplo vendan: embutidos, platos pre-cocinados, patés, carnes, etc.
Color del Film: Lila.
Medidas del mandril: Ø Int. 50mm, Ø ext. 60mm, ancho 335mm ó 485mm.
Medidas del Film: Ancho 30cm ó 45cm, ambos con 250m.
Micras: 8,5.
Apto para uso alimentario.
Resistencia térmica: temperatura ambiente máxima de 40°C, durante 2 horas, 70°C y 15 minutos durante 100°C.
Tapar bandejas de aluminio, cualquier tipo de envases o recipientes para:
• Calentar al microondas: Platos precocinados como tortilla de patatas, macarrones, pimientos asados, albóndigas, carnes en salsa, pescados, salsas, etc.
• Conservar alimentos en el frigorífico: Quesos, fiambres, platos cocinados, vegetales, queso raya-do, salsas, limones abiertos, etc.
• Envolver alimentos: carnes, pescados, carne picada, etc.
https://www.wurth.es/bobina-film-transparente-lila-45cm-x-250m491759BOBINA-FILM-TRANSPARENTE-LILA-45CMX250MBOBINA-FILM-TRANSPARENTE-LILA-45CMX250M<br>Bobinas Film transparente lila<br><ul><li>Film transparente industrial de PVC.</li><li>Altamente resistente a la tracción y rotura.</li><li>Mantiene largo tiempo su flexibilidad, permitiendo reutilizarlo más de una vez.</li><li>Alta adaptación a todo tipo de envases: platos, bandejas, vasos, gastronorms, etc.</li><li>Válido para utilizarlo en microondas, neveras o frigoríficos.</li><li>Orientado para tapar envases de todo tipo y poderlos introducir al microondas para calentar todo tipo de alimentos.</li><li>Haciendo uso del film conseguimos conservar los alimentos sin que pierdan sus propiedades, en neveras, cámaras frigoríficas, o incluso en exteriores.</li><li>Ideal para todos los establecimientos que necesiten cerrar sus envases cuando, por ejemplo vendan: embutidos, platos pre-cocinados, patés, carnes, etc.</li><li>Color del Film: Lila.</li><li>Medidas del mandril: Ø Int. 50mm, Ø ext. 60mm, ancho 335mm ó 485mm.</li><li>Medidas del Film: Ancho 30cm ó 45cm, ambos con 250m.</li><li>Micras: 8,5.</li><li>Apto para uso alimentario.</li><li>Resistencia térmica: temperatura ambiente máxima de 40°C, durante 2 horas, 70°C y 15 minutos durante 100°C.</li></ul><br><P>Tapar bandejas de aluminio, cualquier tipo de envases o recipientes para: </P><br/><P>• Calentar al microondas: Platos precocinados como tortilla de patatas, macarrones, pimientos asados, albóndigas, carnes en salsa, pescados, salsas, etc. </P><br/><P>• Conservar alimentos en el frigorífico: Quesos, fiambres, platos cocinados, vegetales, queso raya-do, salsas, limones abiertos, etc. </P><br/><P>• Envolver alimentos: carnes, pescados, carne picada, etc.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128404590.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/128404590.jpg2024-02-16T19:57:20+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!