Bobinas Film transparente lila

Ref.: 612325030
Ver todas las versiones

BOBINA-FILM-TRANSPARENTE-LILA-30CMX250M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOBINA-FILM-TRANSPARENTE-LILA-30CMX250M
Bobinas Film transparente lila
  • Film transparente industrial de PVC.
  • Altamente resistente a la tracción y rotura.
  • Mantiene largo tiempo su flexibilidad, permitiendo reutilizarlo más de una vez.
  • Alta adaptación a todo tipo de envases: platos, bandejas, vasos, gastronorms, etc.
  • Válido para utilizarlo en microondas, neveras o frigoríficos.
  • Orientado para tapar envases de todo tipo y poderlos introducir al microondas para calentar todo tipo de alimentos.
  • Haciendo uso del film conseguimos conservar los alimentos sin que pierdan sus propiedades, en neveras, cámaras frigoríficas, o incluso en exteriores.
  • Ideal para todos los establecimientos que necesiten cerrar sus envases cuando, por ejemplo vendan: embutidos, platos pre-cocinados, patés, carnes, etc.
  • Color del Film: Lila.
  • Medidas del mandril: Ø Int. 50mm, Ø ext. 60mm, ancho 335mm ó 485mm.
  • Medidas del Film: Ancho 30cm ó 45cm, ambos con 250m.
  • Micras: 8,5.
  • Apto para uso alimentario.
  • Resistencia térmica: temperatura ambiente máxima de 40°C, durante 2 horas, 70°C y 15 minutos durante 100°C.

Tapar bandejas de aluminio, cualquier tipo de envases o recipientes para:


• Calentar al microondas: Platos precocinados como tortilla de patatas, macarrones, pimientos asados, albóndigas, carnes en salsa, pescados, salsas, etc.


• Conservar alimentos en el frigorífico: Quesos, fiambres, platos cocinados, vegetales, queso raya-do, salsas, limones abiertos, etc.


• Envolver alimentos: carnes, pescados, carne picada, etc.

Material

PVC
Más Información

Longitud

250 m
Más Información

Anchura

30 cm
Más Información

Color

Violeta
Más Información

Peso del producto (por artículo)

900.000 g
Más Información

Catálogo General

612325030

Ficha Técnica

32411887.pdf
Scroll to top