BOBINA-FILM-INDUSTRIAL-45CMX1500M Bobina film transparente
Film transparente industrial de PVC.
Altamente resistente a la tracción y rotura.
Mantiene largo tiempo su flexibilidad, permitiendo reutilizarlo más de una vez.
Alta adaptación a todo tipo de envases: platos, bandejas, vasos, gastronorm, etc.
Resiste temperaturas extremas.
Válido para utilizarlo en el horno, microondas, neveras o frigoríficos.
Orientado para tapar envases de todo tipo y poderlos introducir al horno o microondas para calentar o cocinar todo tipo de alimentos.
Haciendo uso del film conseguimos conservar los alimentos sin que pierdan sus propiedades, en neveras, cámaras frigoríficas, o incluso en exteriores.
Ideal para todos los establecimientos que necesiten cerrar sus envases cuando por ejemplo vendan: embutidos, platos pre-cocinados, patés, carnes, etc.
Color del Film: transparente.
Medidas del mandril: Ø Int. 50 mm o 75 mm (según modelo).
Medidas del Film: 40cm x 150m, 45cm x 150 m, 30cm x 250m, 40cm x 250m (según modelo).
Micras: 8,5 o 9,5 (segun modelo).
Apto para uso alimentario.
Tapar bandejas de aluminio, cualquier tipo de envase o recipientes.
Calentar al horno o al microondas: platos pre-cocinados como tortilla de patatas, macarrones, pimientos asados, albóndigas, carnes en salsa, pescados, salsas, etc.
Conservar alimentos en el frigorífico: quesos, fiambres, platos cocinados, vegetales, queso rayado, salsas, limones abiertos, etc. e incluso para envolver los propios alimentos, como carnes, pescados, carne picada, etc.
https://www.wurth.es/bobina-film-industrial-45x1500491721BOBINA-FILM-INDUSTRIAL-45CMX1500MBOBINA-FILM-INDUSTRIAL-45CMX1500M<br>Bobina film transparente <br><ul><li>Film transparente industrial de PVC.</li><li>Altamente resistente a la tracción y rotura.</li><li>Mantiene largo tiempo su flexibilidad, permitiendo reutilizarlo más de una vez.</li><li>Alta adaptación a todo tipo de envases: platos, bandejas, vasos, gastronorm, etc.</li><li>Resiste temperaturas extremas.</li><li>Válido para utilizarlo en el horno, microondas, neveras o frigoríficos.</li><li>Orientado para tapar envases de todo tipo y poderlos introducir al horno o microondas para calentar o cocinar todo tipo de alimentos.</li><li>Haciendo uso del film conseguimos conservar los alimentos sin que pierdan sus propiedades, en neveras, cámaras frigoríficas, o incluso en exteriores.</li><li>Ideal para todos los establecimientos que necesiten cerrar sus envases cuando por ejemplo vendan: embutidos, platos pre-cocinados, patés, carnes, etc.</li><li>Color del Film: transparente.</li><li>Medidas del mandril: Ø Int. 50 mm o 75 mm (según modelo).</li><li>Medidas del Film: 40cm x 150m, 45cm x 150 m, 30cm x 250m, 40cm x 250m (según modelo).</li><li>Micras: 8,5 o 9,5 (segun modelo).</li><li>Apto para uso alimentario.</li></ul><br><P>Tapar bandejas de aluminio, cualquier tipo de envase o recipientes.</P><br/><P>Calentar al horno o al microondas: platos pre-cocinados como tortilla de patatas, macarrones, pimientos asados, albóndigas, carnes en salsa, pescados, salsas, etc.</P><br/><P>Conservar alimentos en el frigorífico: quesos, fiambres, platos cocinados, vegetales, queso rayado, salsas, limones abiertos, etc. e incluso para envolver los propios alimentos, como carnes, pescados, carne picada, etc.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119310293.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119310293.jpg2024-02-16T19:57:19+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!