Broca de puntear NC 90° HSCo WN tipo RN TiAlN

Ref.: 0636440600
Ver todas las versiones

-MET-NC-90DGR-WN-HSCO-TIALN-D6,0

Descripción

-MET-NC-90DGR-WN-HSCO-TIALN-D6,0
Broca de puntear NC 90° HSCo WN tipo RN TiAlN
Para taladros de centraje, geometría de la punta de 90°.

Geometría de punta exactamente centrada con filo de cincel

Para un taladrado fácil y una alta precisión geométrica del orificio de centrado.

Extraordinaria estabilidad

Las ranuras de virutas cortas proporcionan a la broca una estabilidad adicional.

Recubrimiento de TiAlN

  • Recubrimiento de protección contra el desgaste con una dureza de 3600 HV.
  • Resistencia térmica de hasta 900 °C

Larga vida útil

El acabado HC (corte de alta velocidad) y la geometría precisa del filo de corte asociado garantizan una calidad uniforme del orificio de perforación, a la vez que aseguran un alto grado de precisión y una larga vida útil.

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


Para acero inoxidable y acero.

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

4 de 4 puntos
Más Información

Superficie

TiAlN
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Longitud

66 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Ángulo de avellanado

90 grados
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

30 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Campo de aplicación

AceroAcero inoxidable
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

900 °C
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

2 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top