Broca helicoidal

Ref.: 0626740410
Ver todas las versiones

-BO--MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D4,1

Descripción

-BO--MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D4,1
Broca helicoidal
HSCo DIN 1897 tipo RN MAGMA
Broca Longlife precisa y extracorta con recubrimiento Magma para procesar aceros inoxidables (p. ej., V2A, V4A), aceros para trabajos en caliente y titanio. Este producto también es apto para tareas generales y amplias en acero de hasta 1400 N/mm², además de para fundición de hierro.

Vida útil hasta 9 veces más prolongada en comparación con la de las brocas sin recubrimiento, vida útil hasta 2 veces más prolongada que la de los recubrimientos convencionales (resistente a temperaturas de hasta 800 °C) y régimen de corte hasta un 50 % superior en comparación con el de las brocas sin recubrir.

Revestimiento especial multicapa Magma

Punteado sin centrado, incluso en superficies curvadas

Punta dividida optimizada

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Profundidad máxima de perforación (D)

3xD
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

3 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Revestimiento multicapa Magma
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Sección pulida de la punta

HC
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

22 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1400 N/mm²
Más Información

Autocentrado

Más Información

Ángulo de la punta

130 grados
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

4.1 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con batería;Centro de taladro/fresa;Máquina de taladrar de pedestal;Taladro
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aleación especial;Fundición de hierro;Titanio
Más Información

DIN

1897
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables, austeníticos;Aceros inoxidables, martensíticos;Aceros inoxidables, sulfurados;Aceros rápidos;Aleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio);Aleaciones de magnesio;Aleaciones de titanio;Aleaciones especiales;Bandas elásticas de acero;Bronce, viruta corta;Bronce, viruta larga;Cobre, de baja aleación;Fundición de hierro;Fundición de hierro blanca;Fundición de hierro maleable;Hierro dúctil;Latón, viruta corta;Latón, viruta larga;Plásticos, termoestables;Plásticos, termoplásticos;Titanio
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

4.1 mm
Más Información

Normas

DIN 1897
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 1897 / 3xD
Más Información
Scroll to top