Broca para madera de precisión

Ref.: 0650811800

-BO-SPRL-HO-HSCO-P-D18,0MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

-BO-SPRL-HO-HSCO-P-D18,0MM

Longitud de trabajo

120 mm
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Longitud

178 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

18 mm
Más Información

Material a procesar

Madera;Madera dura
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

197.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0650811800

Ficha Técnica

32405289.pdf

Ficha Técnica

32407066.pdf