Macho manual, macho intermedio

Ref.: 06402 16
Ver todas las versiones

HNDTAP-SND-DIN352-HSS-M16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HNDTAP-SND-DIN352-HSS-M16
Macho manual, macho intermedio
HSS DIN 352
Con forma de corte D para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Además, para conseguir una rosca completa se necesitan un macho de corte inicial y un macho de corte final

Material

HSS
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

32 mm
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del agujero

14.0 mm
Más Información

Paso

2.0 mm
Más Información

DIN

352
Más Información

Código del sistema armonizado

82074010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

71.500 g
Más Información

Tamaño del cuadradillo

9 mm
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Normas

DIN 352
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M16 x 2,0
Más Información

Catálogo General

0640216

Ficha Técnica

32405350.pdf
Scroll to top