Grapa de sujeción tipo WER

Ref.: 0971821101
Ver todas las versiones

BMCLMP-WER-(A2K)-(0,8-3MM)-D6,5M

Descripción

BMCLMP-WER-(A2K)-(0,8-3MM)-D6,5M
Grapa de sujeción tipo WER
Elemento de fijación utilizado para colgar chapas trapezoidales mediante cadenas

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNZ
Más Información

Diámetro de la instalación

7 mm
Más Información

Diámetro del orificio

6.5 mm
Más Información

Peso de carga máximo

45 kg
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.8 mm
Más Información

Longitud útil

45 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,8-3 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top