Grapa de sujeción, tipo SRV2

Ref.: 0971818102
Ver todas las versiones

BMCLMP-SRV2-(A2K)-(8-11MM)-(7-20

Descripción

BMCLMP-SRV2-(A2K)-(8-11MM)-(7-20
Grapa de sujeción, tipo SRV2
Elemento de unión para fijación de cables dentro de vigas de acero

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Diámetro máximo del cable

20 mm
Más Información

Superficie

ZNZ
Más Información

Diámetro mínimo del cable

7 mm
Más Información

Profundidad de inserción

46 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

8 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

11 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.500 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

7-20 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

8-11 mm
Más Información
Scroll to top