Se puede almacenar en sistema ORSY®
Tome nota de la información que figura en las instrucciones de montaje antes del uso.
Material |
A2 |
Capacidad de carga máx. |
50 kg |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
60 mm |
Tipo de cabeza |
Con cáncamo |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Paso |
1.25 mm |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181300900 |
Peso del producto (por artículo) |
36.350 g |
Diámetro interno |
12 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
023960860 |