Referencia | Descripción | Ud |
---|---|---|
071403 03 061 5 | \BLSCHERE-FIGUREN/DURCHLAUF-LINKS | 5 uds. |
071403 03 061 1 | \BLSCHERE-FIGUREN/DURCHLAUF-LINKS | 1 uds. |
UNSPSC 60801 | 27111507 |
UNSPSC 9.0501 | 27111507 |
Versión | Corte a la izquierda |
Longitud | 240 mm |
Capacidad de corte máxima en acero inoxidable | 1.2 mm |
Capacidad de corte máxima en chapa de metal | 1.8 mm |
\BLSCHERE-FIGUREN/DURCHLAUF-LINKS | |
Ficha técnica | 32408730.pdf |
---|