Bloque deslizante con barra guía

Ref.: 4952500176
Ver todas las versiones

BLOQUE-DESLIZANTE-ST-A2K-M8-19X14X5,2MM

Descripción

BLOQUE-DESLIZANTE-ST-A2K-M8-19X14X5,2MM
Bloque deslizante con barra guía
  • Instalación sin trabajo en perfiles

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

10 mm
Más Información

Diseño

With spring plate
Más Información

Anchura

14 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Peso

7.1 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de perfil

B
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.920 g
Más Información

Altura

10.2 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top