Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
16 mm |
Se puede utilizar para la anchura de la ranura |
8 mm |
Anchura |
16 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Peso |
7.2 g |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de perfil |
B |
Peso del producto (por artículo) |
7.010 g |
Altura |
6 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
4952500184 |