Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
20 mm |
Se puede utilizar para la anchura de la ranura |
10 mm |
Anchura |
19.5 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Peso |
18.6 g |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de perfil |
B |
Peso del producto (por artículo) |
18.590 g |
Altura |
10.6 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
4952500187 |