Ventilador de suelo de acero inoxidable

Ref.: 096399 100
Ver todas las versiones

BLES85-VENTILACION-INOX-CIR-PARA-SUELO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BLES85-VENTILACION-INOX-CIR-PARA-SUELO
Ventilador de suelo de acero inoxidable
Incluye material de fijación

Para que el espacio de carga esté bien ventilado, las aberturas de ventilación deben disponerse en diagonal siempre que sea posible. Debe haber una sección transversal libre de al menos 100 cm2 alrededor de cada abertura de ventilación. Al conducir con bombonas de gas comprimido, debe asegurarse de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas. El espacio de carga debe estar sellado frente a la cabina del conductor.


No es adecuado para el VW T5. Deben respetarse las disposiciones para el transporte de bombonas de gas en vehículos cerrados conforme al folleto informativo 0211 de la Sociedad Alemana de Soldadura (DVS) y a la Directiva sobre salud y seguridad 590.


Debe haber al menos dos salidas de aire en el espacio de carga, una en el suelo y otra en el nivel del techo.

Profundidad

121 mm
Más Información

Material

SST
Más Información

Superficie

Pulido cromado
Más Información

Anchura

121 mm
Más Información

Color

Del color del acero inoxidableDel color del cromo
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.600 kg
Más Información

Altura

85 mm
Más Información

Catálogo General

096399100

Ficha Técnica

32411698.pdf
Scroll to top