Distancia entre orificios |
325 mm |
Diseño |
Radial grueso |
Anchura |
31 mm |
Formulario |
Media vuelta |
Dientes por unidad de longitud |
9 pzas./in |
Código del sistema armonizado |
82031000000 |
Peso del producto (por artículo) |
253.000 g |
Longitud de la hoja de lima |
350 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071461710 |