Clips de bisagras para muebles con amortiguación, 105°

Ref.: 0683138315
Ver todas las versiones

HINGESYS-CLIP-ABSRB-105-ECASMBPLT-2W-CRN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HINGESYS-CLIP-ABSRB-105-ECASMBPLT-2W-CRN
Clips de bisagras para muebles con amortiguación, 105°
  • Cazoleta de bisagra de Ø 35 mm/profundidad 11,5 mm
  • Grosor de la puerta: 14 - 21 mm
  • Click-on
  • Amortiguación integrada
  • Certificada para 80 000 ciclos
  • Superficie: niquelada

Distancia entre orificios (horizontal)

5.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

14 mm
Más Información

Distancia entre orificios (vertical)

52 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Para atornillar
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

21 mm
Más Información

Perforación de taladros

52/5,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

cubrimiento completo
Más Información

Profundidad de la cazoleta

11.5 mm
Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

3 mm
Más Información

Ángulo de apertura

105 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

7 mm
Más Información

Diámetro

35 mm
Más Información

Descripción de tipo

Full over lay
Más Información

Peso del producto (por artículo)

121.800 g
Más Información

Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras

3-7 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

14-21 mm
Más Información

Catálogo General

0683138315

Ficha Técnica

32406970.pdf

Ficha Técnica

32406971.pdf
Scroll to top