Bisagras

Ref.: 0683175105
Ver todas las versiones

ANUBA BARROCA D11 BRONCE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANUBA BARROCA D11 BRONCE
Bisagras
Anuba
Para puertas y ventanas en madera
  • Montaje sencillo.
  • Soldadura de los vástagos de gran resistencia.
  • Fabricadas en acero de alta calidad.
  • Latonado de 6 micras de espesor.
  • Resistencia a la corrosión: 105 - 120 horas (test de niebla salina).
  • Tolerancia exacta de la parte inferior con la superior, que posibilita un juego mínimo y un perfecto deslizamiento.
  • Punto interno de rotación del perno especial.

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Diámetro del rollo

11 mm
Más Información

Diámetro de la espiga

6.6 mm
Más Información

Altura del rollo

80 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.500 kg
Más Información

Catálogo General

0683175105

Ficha Técnica

32407533.pdf
Scroll to top