Bisagra Tiomos Tipmatic Plus Click-on

Ref.: F046140365
Ver todas las versiones

BISAGRA-TS-PLUS-CLICKON-110-B-BP-C95

Descripción

BISAGRA-TS-PLUS-CLICKON-110-B-BP-C95
Bisagra Tiomos Tipmatic Plus Click-on
Bisagra con apertura automática para frontales sin tirador
  • Muelle de asistencia para la apertura; movimiento de apertura muy cómodo
  • Mayor ángulo de apertura (de hasta 45°) con pasador Tipmatic Plus

Paneles frontales de mobiliario para apertura sin necesidad de tiradores


La bisagra Tipmatic Plus de Tiomos sólo funciona junto con el pestillo de empuje magnético.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

16 mm
Más Información

Material del brazo de la bisagra

Zamak
Más Información

Codo

9.5 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

24 mm
Más Información

Perforación de taladros

45/9,5 mm
Más Información

Profundidad de la cazoleta

12.6 mm
Más Información

Ángulo de apertura

110 grados
Más Información

Material de la copa

Acero
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci

35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

94.950 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

16-24 mm
Más Información
Scroll to top