Bisagra de cazoleta TIOMOS click-on 110

Ref.: F028138888
Ver todas las versiones

BISAGRA TIOMOS RECTA 110 GRADOS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA TIOMOS RECTA 110 GRADOS
Bisagra de cazoleta TIOMOS click-on 110
Juntas invisibles en puertas de hasta 24 mm de grosor
  • Fácil ajuste de profundidad con el tornillo roscado
  • Ajuste 3D con placa de montaje compatible

Disponible en tres diseños

  • Con amortiguación integrada (tres ajustes de amortiguación disponibles)
  • Sin amortiguación integrada
  • Sin función de cierre automático (no tiene muelle)

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

12 mm
Más Información

Distancia entre orificios

48 mm
Más Información

Regulación lateral

+/- 2 mm
Más Información

Tipo de montaje

A presión
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

24 mm
Más Información

Longitud

84.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño de la puerta

Máx. 600W x 2000H
Más Información

Muelle

Más Información

Diseño

110°
Más Información

Solapamiento

cubrimiento
Más Información

Perforación de taladros

48/6 mm
Más Información

Posición de la puerta

Universal
Más Información

Anchura

48 mm
Más Información

Ajuste de la profundidad

+ 3 mm/- 2 mm
Más Información

Profundidad de la cazoleta

11 mm
Más Información

Solapamiento de la puerta

16 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

3 mm
Más Información

Ángulo de apertura

110 grados
Más Información

Se puede utilizar para los armarios angulares

0 grados
Más Información

Grosor

12 mm
Más Información

Ángulo acodado

110 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

7 mm
Más Información

Diámetro

35 mm
Más Información

Amortiguación

Más Información

Rendija mínima

3 mm
Más Información

Fuga mínima

3 mm
Más Información

Descripción de tipo

RECTA
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci

35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo del orificio de pe

35 mm
Más Información

Altura

24 mm
Más Información

Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras

3-7 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

12-24 mm
Más Información

Catálogo General

F028138888

Ficha Técnica

32407016.pdf

Ficha Técnica

32407017.pdf
Scroll to top