Bisagra de puerta doméstica VLB 3D FD

Ref.: 0687383110
Ver todas las versiones

BISAGRA SPIRIT 340 CROMO SATINADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA SPIRIT 340 CROMO SATINADO
Bisagra de puerta doméstica VLB 3D FD
Bisagra oculta con ajuste de altura mediante excéntrica
  • Invisible cuando la puerta está cerrada
  • Ajustable en tres direcciones sin extraer la lámina de la puerta y con una sola herramienta
  • La fijación y el ajuste de las bisagras se ocultan con tapas de cubierta con clip
  • Tecnología de rodamiento deslizante sin mantenimiento

Las bisagras se utilizan en marcos de bloques y ventanas para las puertas de las salas de corte, las puertas de los baños o las puertas de entrada de los apartamentos


Las fresas y los anillos de tope necesarios no están disponibles en la gama de productos.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

40 mm
Más Información

Material

ST-ZD-PLA
Más Información

Regulación lateral

+ 3 mm/- 2 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Clase de bisagra

11
Más Información

Longitud de orificio fresado en ala

160 mm
Más Información

Anchura de orificio fresado en ala

28 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

70 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

900 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

400 mm
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Capacidad de carga con 2 bisagras

80 kg
Más Información

Capacidad de carga con 3 bisagras

100 kg
Más Información

Material de las juntas

Acero
Más Información

Longitud de orificio fresado en marco

160 mm
Más Información

Material de la carcasa

Acero
Más Información

Anchura del orificio fresado en marco

28 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 3 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2400 mm
Más Información

Seguridad en el lado de la bisagra integrada

No
Más Información

Designación del producto competitivo

Tectus TE 340 3D
Más Información

Adecuado para

Puerta de madera a ras
Más Información

Profundidad de orificio fresado en hoja

34 mm
Más Información

Ángulo de apertura

180 grados
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Profundidad de orificio fresado en marco

31 mm
Más Información

Material de la cubierta

Acero
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

2000 mm
Más Información

Ajuste de la presión de contacto

+/- 1 mm
Más Información

Estándar EN

1935
Más Información

Peso del producto (por artículo)

502.000 g
Más Información

Altura

34 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Normas

EN 1935
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

400-900 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

2000-2400 mm
Más Información

Catálogo General

0687383110

Ficha Técnica

574359637.pdf

Ficha Técnica

574359638.pdf
Scroll to top