Material |
ST |
Ajuste lateral |
+/- 4 mm |
Superficie |
ZN |
Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta |
1200 mm |
Capacidad de carga con 2 bisagras |
50 kg |
Ajuste de la profundidad |
+/- 4 mm |
Ajuste de altura |
+/- 4 mm |
Accionamiento interno |
IH4 |
Adecuado para |
Puertas de madera con renvalso |
Longitud de la espiga en la parte del marco |
38 mm |
Longitud de la espiga en la parte de la hoja |
38 mm |
Holgura de perforación |
22 mm |
Diámetro del rollo |
14 mm |
Altura del rollo |
80 mm |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
129.846 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0686340221 |
Ficha Técnica |
32407537.pdf |
Ficha Técnica |
32407539.pdf |