Bisagra para muebles

Ref.: 0683113115
Ver todas las versiones

BISAGRA-RECTA-110-ATORNILLABLE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA-RECTA-110-ATORNILLABLE
Bisagra para muebles
Series 1 -110°
  • Orificio perforado en la puerta K de 3 a 6 mm
  • Ajuste lateral integrado en el brazo de la bisagra
  • Ajuste vertical y delantero
  • Distancia fija de 0,7 mm entre la puerta y el panel lateral (incluso tras el ajuste lateral)
  • La bisagra flexible está equipada con un nuevo mecanismo de cierre lento y con un selector para ajustar la fuerza de cierre

Profundidad mínima del orificio de cazoleta: bisagra estándar/insertable: 11 mm; bisagra flexible: 13,5 mm

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

14 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+ 4,5 mm/- 1,5 mm
Más Información

Codo

0 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

26 mm
Más Información

Muelle

Más Información

Perforación de taladros

48/6 mm
Más Información

Posición de la puerta

Esquina
Más Información

Ajuste de la profundidad

+ 2,8 mm/- 0,5 mm
Más Información

Profundidad de la cazoleta

11 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Automático

Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

3 mm
Más Información

Ángulo de apertura

105 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

9 mm
Más Información

Amortiguación

No
Más Información

Rendija mínima

0.7 mm
Más Información

Fuga mínima

0.7 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras

3-9 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

14-26 mm
Más Información

Catálogo General

0683113115

Ficha Técnica

32406889.pdf

Ficha Técnica

32406890.pdf

Ficha Técnica

652495675.pdf

Ficha Técnica

652495676.pdf
Scroll to top