Material |
ALU/A2 |
Superficie |
2K-LK |
Anchura |
57 mm |
Diámetro del orificio |
10.03 mm |
Grosor del ala |
5.5 mm |
Material del pasador |
Acero |
Grosor |
4 mm |
Diámetro del rollo |
22 mm |
Nivel de brillo |
Satinado |
Capacidad de carga |
100 kg |
Estándar EN |
1935 |
Diámetro del espárrago |
10 mm |
Peso del producto (por artículo) |
288.000 g |
Altura |
130.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0689569080 |
Ficha Técnica |
32407667.pdf |