Bisagra de cazoleta, Nexis Click-on 100

Ref.: F015072661
Ver todas las versiones

BISAGRA-SIN-FLEJE-S.ACODADA-100GRD

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA-SIN-FLEJE-S.ACODADA-100GRD
Bisagra de cazoleta, Nexis Click-on 100
Con una profundidad de cazoleta baja para puertas finas y perfiladas
Con una profundidad de cazoleta baja para puertas finas y perfiladas
  • Ángulo de apertura: 100°
  • Juntas invisibles en puertas de hasta 24 mm de grosor
  • Compatible con sistemas de cierre suave

Cálculo CAD con la forma correspondiente

Material

ST
Más Información

Cálculo de la altura de la placa de montaje

Altura = -2 + distancia de la copa + anchura de la junta
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

24 mm
Más Información

Perforación de taladros

52/5,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

Interior
Más Información

Profundidad de la cazoleta

11.5 mm
Más Información

Automático

No
Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

4 mm
Más Información

Ángulo de apertura

100 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

6 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

58.000 g
Más Información

Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras

4-6 mm
Más Información

Catálogo General

F015072661

Ficha Técnica

32406912.pdf

Ficha Técnica

32406913.pdf

Ficha Técnica

32406936.pdf

Ficha Técnica

32406937.pdf
Scroll to top