- Ángulo de apertura 180°
- Reversible derecha / izquierda
- Carcasa en Zamac completamente cerrada
- Grosor mínimo de puertas 32 mm
- 5 flejes de rotación con casquillos de fricción para evitar el desgaste por rozamiento
- Regulación en 3 direcciones
- Placa de cubrición en metal cromo satinado
- Posibilidad de montar 2 o 3 bisagras
- Puerta con 2 bisagras 45 kg
- Puerta con 3 bisagras 60 kg
Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
32 mm |
Distancia entre orificios |
79 mm |
Material |
Zamak |
Ajuste lateral |
+/- 3 mm |
Superficie |
CR |
Capacidad de carga con 2 bisagras |
45 kg |
Diseño |
Derecha;Izquierda |
Anchura del orificio fresado |
23.3 mm |
Longitud del orificio fresado 2 |
60 mm |
Longitud del orificio fresado |
95 mm |
Capacidad de carga con 3 bisagras |
60 kg |
Profundidad del orificio fresado 2 |
30 mm |
Profundidad del orificio fresado |
4.5 mm |
Ajuste de la profundidad |
+/- 1 mm |
Material de la carcasa |
Fundición de zinc |
Ajuste de altura |
+/- 2,5 mm |
Adecuado para |
Puerta de madera a ras |
Ángulo de apertura |
180 grados |
Diámetro del rollo |
5 mm |
Nivel de brillo |
Semimate |
Material de la cubierta |
Metal |
Capacidad de carga |
45 kg |
Altura del rollo |
25 mm |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
300 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0688313655 |
Ficha Técnica |
32406947.pdf |