Bisagra de cazoleta hidráulica, cierre suave
Acoplamiento rápido con clip
Ángulo de apertura:
95°
Cazoleta de bisagra Ø:
35 mm
Distancia entre orificios de la cazoleta de bisagra:
48 mm
Ajuste de posición 2D:
eje longitudinal y vertical
Profundidad de la cazoleta de bisagra:
11,5 mm
Material principal:
acero laminado en frío
Grosor de la puerta:
14-21 mm
Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
14 mm |
Material |
ST |
Superficie |
NI |
Tipo de montaje |
Placa de atornillamiento |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
21 mm |
Perforación de taladros |
48/6 mm |
Posición de la puerta |
cubrimiento completo |
Profundidad de la cazoleta |
11.5 mm |
Ángulo de apertura |
95.0 grados |
Diámetro |
35 mm |
Descripción de tipo |
Clip |
Peso del producto (por artículo) |
87.500 g |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta |
14-21 mm |
Catálogo General |
0683138025 |
Ficha Técnica |
32406974.pdf |
Ficha Técnica |
32406993.pdf |