Para puertas pequeñas, cajas, tapas, etc.
Se entrega sin tornillos de fijación.
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Longitud |
80 mm |
Número de orificios de perforación |
6 Uds |
Anchura |
80 mm |
Diámetro del tornillo |
3.5 mm |
Diámetro del rollo |
6.8 mm |
DIN |
7954 |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Espesor de material |
1.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
89.450 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0688401136 |