Bisagra para puerta de madera, serie universal

Ref.: 0683147624
Ver todas las versiones

BISAGRA 110 ANGULOS ESPECIALES

Descripción

BISAGRA 110 ANGULOS ESPECIALES
Bisagra para puerta de madera, serie universal
Se puede montar con puertas conformadas y puertas con topes
  • Caja y aleta Zamak, piezas móviles de acero
  • Cubierta del orificio de la cazoleta
  • Ajuste lateral y delantero en el brazo de la bisagra
  • Ajuste vertical en la placa de montaje
  • Posibilidad de perforar la puerta: de 3 a 18 mm para puertas de borde afilado
  • Para puertas con forma, la perforación puede ser de hasta 24 mm
  • Adecuado para puertas con laterales cortados a 45°
  • Apto para puertas con topes

Material

Zamak
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

24 mm
Más Información

Muelle

Más Información

Profundidad de la cazoleta

9 mm
Más Información

Automático

Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

3 mm
Más Información

Ángulo de apertura

110 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

18 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

35 mm
Más Información

Amortiguación

Opcional
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci

35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras

3-18 mm
Más Información
Scroll to top